Descriere:
PrecisionBit, forma e 6,3 (1/4″), cu cap sferic, set de 10 cu BitBlock la îndemână, pachet de piele
pentru șuruburi hexagonale
permite șuruburi eficiente, cu un unghi de până la 22°
cap sferic perfect format, rezolvarea problemelor pentru acces dificil la șurub
BitBlock din #Tide Ocean material: Plastic marin îmbunătățit 100%, protejează materiile prime fosile
BitBlocks într-o varietate de variante pentru fiecare provocare, indispensabil pentru profesioniști și entuziaști DIY
hexagon exterior compatibil în conformitate cu din ISO 1173, potrivit pentru montarea F 6,3
suprafață structurată anti-alunecare, marcare cu laser ușor de îndepărtat biți
, arată dimensiunea profilului și cuplul maxim permis lamă lungă,
Realizează zone greu accesibile
cu coduri de culori în funcție de tipul de șurub, partea dreaptă rapid la mâna
duritate și duritate optim echilibrată, durată de viață excepțional de lungă a
oțelului dur, special pentru scule, acoperire cu plasmă atractivă pentru protecția împotriva ruginii
îndepărtarea ușoară a biților, împingând lateral și desfășurându-se din nou