Descriere:
PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), set în bitcase, cu clemă
pentru șuruburi Phillips, Torx® și hexagonale
10 PrecisionBits în bitblock și suport magnetic PB 451 M pentru aplicații standard în industrie și
comerț, sistem durabil ușor de adaptat hexagonului extern compatibil cu din ISO 1173, potrivit pentru
montarea vârfului F 6,3 precis, dimensionat precis,
Fixare optimă în șuruburi codat în
funcție de tipul de șurub, burduful drept rapid la mâna
duritate și duritate optim echilibrată, durată de viață excepțional de lungă a
oțelului dur, dur, special pentru scule, acoperire cu plasmă atractivă pentru protecția împotriva ruginii
care trebuie atașată direct la curea, astfel îndepărtarea ușoară cu o singură mână și în condiții de siguranță
a biților, Împingeți în lateral și pliați din nou
#Tide Ocean material: 100% upcycling plastic din zonele de coastă, capac transparent pentru consumul responsabil de plastic
, prezentare rapidă a conținutului și a exhaustivității