DX4 Jacheta Izoterma Metro Blue S R

Cod articol: DX468MBRS
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
Cod articol DX468MBRS
EAN / GTIN 5036108404636
Număr producător DX468MBRS

Descriere

Descriere:

DX4 Jacheta Heavy Padded Baffle oferă căldură și izolare excepționale. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Sistem Flotec™ pentru ventilație și respirabilitate sporită
  • Tesetura dinamică interioară contrastantă
  • Mansete elastice
  • Margine cu snur ajustabil
  • Gluga detasabila
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Design contemporan cu linii clare
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Buzunar pentru telefon
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Compoziția căptușelii: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 80
Greutate căptușeală oz: 3
Greutate umplere gm: 240
Greutate umplere oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături