Scară de platformă; Max 36 kg, d=0,2 g

Cod articol: DS 36K0.2L
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DS 36K0.2L
EAN / GTIN 4045761357020
Număr producător DS 36K0.2L
L-Număr L40250 214

Descriere

Descriere:

  • Cântar de precizie cu sarcină mare, optim pentru eșantioane de volum mare sau grele care trebuie cântărite cu o precizie ridicată
  • Operare pas cu pas prin intermediul dialogului da/nu pe afișaj
  • Deducere numerică a tarei pentru greutatea cunoscută a recipientului. Utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății pieselor
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate pe unitatea de suprafață g/m² (hârtie, țesătură, tablă etc.) etc
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea unor adaptoare externe de interfață KUP, de exemplu RS-232, USB, Bluetooth sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără efort de instalare
  • Protocol de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
  • Filozofie de operare uniformă și simplificată
  • Capac de protecție pentru lucru inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, din oțel inoxidabil, L×P×H 500×400×125 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 225×115×60 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 0,6 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C