Vesta de racorire pentru comfort termic Grey L/XL R

Cod articol: CV01GRRL/XL
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
Cod articol CV01GRRL/XL
EAN / GTIN 5036108324132
Număr producător CV01GRRL/XL

Descriere

Descriere:

Un produs inovator care păstrează lucrătorii răcoriți timp de până la 8 ore. Folosind tehnologii și materiale destinate prevenirii stresului termic, această vesta păstrează corpul la o temperatură ideală, permițând purtătorului să lucreze în confort, chiar și în cea mai calduroasa și umedă vreme. Pur și simplu introduceti vesta în apă și stoarceți pentru a elimina orice exces. Vesta poate fi purtată și nu va umezi hainele de dedesubt. Când vesta se uscă, repetați procesul pur și simplu pentru încă 8 ore de comfort termic.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Tesatura racoroasa din plasa
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Ofera utilizatorului racoare pana la 8 ore
  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Pentru activare se introduce in apa
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester tip plasa
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester tip plasa
Țesătură de umplere: Fire bambus ,captusala PVA
Compoziția umpluturii: Fire bambus ,captusala PVA
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 330
Greutate umplere oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 20 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături