Halat Standard White XXL R

Cod articol: C852WHRXXL
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
Cod articol C852WHRXXL
EAN / GTIN 5036108135530
Număr producător C852WHRXXL
L-Număr L01840 804

Descriere

Descriere:

Pentru inginerie sau de laborator, acest halat superb se va potrivi tuturor cerințelor de lucru. Halatul are inchiderea ascunsă și se combină cu două buzunare inferioare, împreună cu un singur buzunar la piept. Reținere excelentă a vopselei, aceast halat modern de lucru își va menține aspectul proaspăt spălare după spălare.

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături