Halat Standard din bumbac White S R

Cod articol: C851WHRS
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
Cod articol C851WHRS
EAN / GTIN 5036108101375
Număr producător C851WHRS

Descriere

Descriere:

Caracteristicile acestui stil popular includ o față cu nasturi ascunsi, două buzunare plasate inferior și un buzunar la piept. Confecționată din bumbac 100%, acest produs de imbracaminte superb este durabil și confortabil, îndeplinind toate cerințele dumneavoastră de lucru.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Țesătură de lucru din bumbac de calitate superioară care nu se micșorează
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Disponibil in marimile XS-3XL

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 305
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături