Jachetă Surrey Chefs L/S Black S R

Cod articol: C835BKRS
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
Cod articol C835BKRS
EAN / GTIN 5036108354863
Număr producător C835BKRS

Descriere

Descriere:

Această jachetă de bucătari folosește o țesătură ușoară și oferă o siluetă modernă mai subțire, cu o potrivire ergonomică. Caracteristicile acestei jachete includ închidere frontală cu știfturi ascunse, buzunar lateral cu fermoar și panouri mari MeshAir Pro la spate și la subrat pentru o respirabilitate remarcabilă.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Buzunar cu fermoar ascuns
  • Stil superior cu manșete franțuzești
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • 3 buzunare mari depozitare

Material:

Material ţesătură: Bumbac Kingsmill cu finisaj Texpel: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Țesătură de contrast: MeshAir PRO: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături