Jacheta Somerset Chefs Black XXXL R

Cod articol: C834BKRXXXL
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
Sex Unisex
Mărime unisex 3XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C834BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108026760
Număr producător C834BKRXXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Somerset prezinta confort si utilitate deosebita. Materialul de polibumbac va pastra forma si culorile spalare dupa spalare. Caracteristicile includ: design unisex, mansete cu aerisire

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • Cinci rânduri de rezerve
  • Față reversibilă
  • Nasturi detasabili care pot fi indepartati sau inlocuiti
  • Manseta cu buzunar
  • Orificiu manseta
  • Guler mandarin
  • Design unisex elegant pentru utilizare multifuncțională
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Marimi disponibile de la XXS la 4XL

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături