Tunică medicală pentru bărbați White/Aqua L R

Cod articol: C821WARL
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
Cod articol C821WARL
EAN / GTIN 5036108359882
Număr producător C821WARL

Descriere

Descriere:

Această tunică pentru bărbați este confecționată din materialul nostru elastic Kingsmill. Are un design nou, cu închidere ascunsă în față, spate action și spațiu pe piept pentru logo-urile companiei.

Caracteristică:

  • Țesătură elastică din sârmă cu intindere in doua parti pentru o mai ușoară mișcare și un plus de confort
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru foarfece
  • Intarit la spate
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături