Descriere:
Fabricat din tesatura Oxford 300D, această jachetă elegantă oferă protecție maximă impermeabilă și rezistentă la vânt pentru performanța pe tot parcursul anului. Această jachetă este foarte adaptabilă și poate fi purtată în trei combinații unice, ceea ce se adaugă la versatilitatea sa generală. Numeroasele buzunare interioare și exterioare oferă o securitate personală excelentă pentru telefon sau tabletă. O potrivire sportivă și un design contemporan ce asigură o alegere pentru condiții exigente.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Manecile detasabile, catpuseala si gulerul de blana ofera multiple optiuni de folosire
- Buzunar extern pentru tableta pentru depozitare in siguranta
- Manseta interioara tricotata
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Jacheta poate fi purtata in trei moduri
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Buzunar pentru telefon
- Gluga detasabila
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- 9 buzunare pentru depozitare
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Jacheta poate fi purtata in trei moduri
- Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Căptușeală detașabilă greutate gm: 400
Căptușeală detașabilă greutate oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări