Jacheta Bomber Hi-Vis Classic Yellow/Black XXL R

Cod articol: C466YBRXXL
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
Cod articol C466YBRXXL
EAN / GTIN 5036108179985
Număr producător C466YBRXXL

Descriere

Descriere:

Iesiti in evidenta cu aceasta jacheta Bomber Classic. Caracteristicile includ captuseala detasabila din blana, maneci si guler detaşabile, facand din aceasta jacheta optiunea ideala pentru toate conditiile meteo. Alte caracteristici includ buzunar-suport pentru acte, buzunar aplicat pe maneca cu aplicatii contrastante negre.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Manecile detasabile, catpuseala si gulerul de blana ofera multiple optiuni de folosire
  • Buzunare cu fermoar
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Mansete elastice
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buzunar pentru telefon
  • Gluga detasabila
  • 8 buzunare
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL
  • Jacheta poate fi purtata in trei moduri
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Marcat UKCA
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Căptușeală detașabilă greutate gm: 400
Căptușeală detașabilă greutate oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături