Salopetă pentru femei Navy XXL R

Cod articol: C184NARXXL
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
Mărime unisex 2XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C184NARXXL
EAN / GTIN 5036108395569
Număr producător C184NARXXL

Descriere

Descriere:

Salopeta noastră clasică, cu două buzunare frontale la piept și fermoar în față, acum în varianta pentru femei. Conceput perfect pentru o purtare confortabilă în fiecare zi.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Potrivire pentru femei
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături