Geantă SLS Skyhook cu două curele

Cod articol: BAG-RECT2SLS
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol BAG-RECT2SLS
EAN / GTIN 3662424052453
Număr producător BAG-RECT2SLS
L-Număr L60130 9296

Descriere

Descriere:

  • Gentuță cu 2 lese retractabile (lesă maxim extensibilă până la: 105 cm).
  • Lesele retractabile conectează uneltele la centura dvs. Uneltele nu sunt conectate la încheieturile mâinilor: mâinile sunt libere pentru lucru.
  • Lănțișoarele retractabile sunt depozitate automat în suporturile lor. O lesă convențională, pe de altă parte, se prinde de talie și se poate încurca.
  • Se recomandă utilizarea unui cârlig MOUSQ6X60SLS pentru a conecta o unealtă FACOM SLS la inelul lesei retractabile.
  • Tesătură rezistentă la cei mai comuni solvenți.
  • Compatibil cu curelele FACOM SLS CT70-100 (70 până la 100 cm) și CT100-140 (100 până la 140 cm).
  • Înălțimea buclei: pentru curele de max. 55 mm.
  • Grosimea buclei: pentru curele de max. 3 mm.
  • Livrare fără cârlig MOUSQ6X60SLS și fără unealtă.
  • Carcină nominală permisă: 0,7 kg.

Caracteristică:

  • H[mm]: 285
  • L[mm]: 105
  • [kg]: 0.200