V-Neck bumbac tricou Navy S R

Cod articol: B197NARS
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
Cod articol B197NARS
EAN / GTIN 5036108407026
Număr producător B197NARS

Descriere

Descriere:

Acest tricou cu guler în V este ideal atât pentru ținutele de lucru, cât și pentru ținutele corporative. Conceput pentru a fi purtat singur sau sub un hanorac. Confecționat din bumbac 100% de calitate superioară, oferind un confort și o respirabilitate de neegalat.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături