Tricou cu Maneci Lungi Navy M R

Cod articol: B196NARM
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
Cod articol B196NARM
EAN / GTIN 5036108387557
Număr producător B196NARM

Descriere

Descriere:

O versiune cu mânecă lungă a celui mai bine vândut B195, acest tricou oferă o valoare remarcabilă. Este ideală atât pentru ținutele de lucru, cât și pentru ținutele corporative, iar mânecile lungi o fac o opțiune excelentă pe tot parcursul anului. Disponibil în culorile negru și bleumarin, acest tricou arată grozav atunci când este purtat singur sau sub un hanorac. Fabricat din bumbac premium 100% pentru a oferi un confort de neegalat.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Design unisex elegant pentru utilizare multifuncțională
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături