Tricou pentru femei Black XXL R

Cod articol: B192BKRXXL
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
Cod articol B192BKRXXL
EAN / GTIN 5036108387410
Număr producător B192BKRXXL

Descriere

Descriere:

Oferind o valoare remarcabilă, acest articol de îmbrăcăminte este ideal atât pentru ținutele de lucru, cât și pentru uzura corporatistă. Disponibil în culorile negru și bleumarin, acest tricou arată grozav atunci când este purtat singur sau sub un hanorac. Confecționat din bumbac 100% de calitate superioară, oferind un confort și o respirabilitate de neegalat.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Potrivire pentru femei
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături