Colanți Dynamic Air Baselayer Charcoal XL A

Cod articol: B171CHAXL
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
Cod articol B171CHAXL
EAN / GTIN 5036108363629
Număr producător B171CHAXL
L-Număr L01840 511

Descriere

Descriere:

Colanții DynamicAir Baselayer sunt confecționați din materialul nostru inovator de absorbție a umezelii, care respinge umezeala de pe piele, cu cusături contrastante și panouri fără cusături pentru un design modern. Colanții sunt strânși pentru o performanță optimă de absorbție și sunt potrivite pentru utilizare în mai multe sezoane.

Caracteristică:

  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Panouri fără cusături pe corp pentru respirabilitate și confort
  • Asigură izolare și protecție termică
  • Uscare rapidă
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Căptușeală respirabilă cu absorbție ridicată pentru gestionarea umidității
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort

Material:

Material ţesătură: 65% poliamidă, 28% polipropilenă, 5% elastan, 2% poliester
Compoziția ţesăturii: 65% poliamidă, 28% polipropilenă, 5% elastan, 2% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 165
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături