Descriere:
Produsul ofera protectie termica, indeparteaza mirosul, ofera prospetime si pastreaza utilizatorul racoros, uscat si confortabil in orice conditii .
Caracteristică:
- Asigură izolare și protecție termică
- Tratament unic antibacterian cu ioni de argint
- Căptușeală respirabilă cu absorbție ridicată pentru gestionarea umidității
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Creat pentru adaptare confortabila
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
Material:
Material ţesătură: 93% poliester absorbant, 7% elastan tratat cu ioni de argint
Compoziția ţesăturii: 93% poliester absorbant, 7% elastan tratat cu ioni de argint
Greutatea ţesăturii gm: 165
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;