Tricou Thermal cu Maneca Scurta Navy XL R

Cod articol: B120NARXL
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
Cod articol B120NARXL
EAN / GTIN 5036108045662
Număr producător B120NARXL

Descriere

Descriere:

Croiala tarditionala a produsului mentine caldura in partea superioara a corpului. Caracteristici: material respirabil, guler rotund

Caracteristică:

  • Asigură izolare și protecție termică
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături