Șurubelniță PROTWIST scurtă 6,5 mm

Cod articol: AT6.5X35
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AT6.5X35
EAN / GTIN 3662424095559
Număr producător AT6.5X35
L-Număr L60130 9405

Descriere

Descriere:

  • Lama scurtă, rotundă și mânerul sferic pentru lucrul în spații înguste
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort sporit și rezistență chimică
  • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): De 4 ori mai rezistent la coroziune
  • Peisor ergonomic optimizat: cu 10% mai mult cuplu
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire cu șurubul, cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură

Caracteristică:

  • A[MM]: 6,5
  • D[MM]: 36
  • L1[MM]: 35
  • L[MM]: 91
  • L2[MM]: 56
  • E[MM]: 1,2
  • [G]: 46

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături