Descriere:
Căptușeala confortabilă cu nivel protectie antitaiere B de calibru 15 asigură o dexteritate excelentă, oferind o senzație de a doua piele. Acoperirea palmei cu PU oferă o aderență sigură în condiții uscate. Un croșeu întărit pentru degetul mare pentru o durabilitate sporită. Funcționează cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel B
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Functioneaza perfect in conditii uscate
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Certificare CE
- Model nou
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester; Fibra de Sticla; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;