Descriere:
Folosind tehnologii inovative, aceste manusi sunt impermeabile la apa si uleiuri. Lichidele nu adera de suprafata manusilor si aluneca fara a se impregna. Captuseala retine caldura si permite respirabilitatea, iar finisajul din palma mareste aderenta. Finisajul nisipos al palmei oferă o aderență îmbunătățită.
Caracteristică:
- Acoperire nano hidrofugă pentru medii cu stropire ușoară
- Captuseala dubla pentru caldura sporita
- Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
- Căptușeală rezistentă de calibru 10
- Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester; Elastic; Fibra acrilica;