Manusa Anti Vibration Black L R

Cod articol: A790BKRL
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A790BKRL
EAN / GTIN 5036108178698
Număr producător A790BKRL
L-Număr L01840 98

Descriere

Descriere:

Produs special conceput pentru reducea efectelor impacturilor si ale vibratiilor. Nivel excelent de confort si mobilitate la utilizarea uneltelor electrice, ciocanelor pneumatice, spargatoarelor de beton etc.

Caracteristică:

  • Reduce vibrațiile cu 40%
  • Special creat pentru a reduce efectele vibratiilor
  • Pentru a fi folosite cu pick-hammere etc
  • Formula speciala de cauciuc cloroprenic
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )

Material:

Material: Poliester; Elastic; Cauciuc Cloroprenic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături