Mănușă utilitară Pro Black XL R

Cod articol: A772BKRXL
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A772BKRXL
EAN / GTIN 5036108415359
Număr producător A772BKRXL

Descriere

Descriere:

Mănușa noastră Pro Utility Glove are un stil mecanic premium, reimaginat folosind un material de ultimă generație realizat din nailon reciclat în proporție de 60% - o alternativă cu impact redus la pielea de animale/piele convențională. Proiectată pentru o rezistență ridicată la abraziune și rupere, această mănușă asigură o dexteritate avansată, o durabilitate excepțională și o aderență excelentă. În plus față de versatilitatea sa, se mândrește cu compatibilitatea cu ecranul tactil, oferind un control tactil complet al majorității dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Piele sintetica durabila cu spandex si neopren
  • Manusa de inalta performanta multifunctionala
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Model nou
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Material:

Material: Nailon; Elastic; Poliuretan;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături