PW3 Mănușă General Utility Black/Yellow S Y

Cod articol: A770BKYS
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
Culoarea Schwarz/Gelb
Mărimea mănuşilor 7

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A770BKYS
EAN / GTIN 5036108361106
Număr producător A770BKYS

Descriere

Descriere:

Această mănușă performantă este multifuncțională și potrivită pentru orice mediu de lucru. Ușoară și confortabilă, fără a compromite performanța. Banda reflectorizantă PW3 îmbunătățește vizibilitatea utilizatorului în condiții de lumină slabă. Vârfurile degetelor consolidate adaugă rezistență la abraziune în zonele cu uzură ridicată. Palmă din piele sintetică foarte durabilă Această mănușă poate fi utilizată pe majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Manusa de inalta performanta multifunctionala
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Ușor și confortabil
  • Material special conceput pentru vizibilitate ridicată
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Material:

Material: Nailon; Poliester; Poliuretan; Elastic; Piele Sintetica; TPR

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături