Mănușă pentru șofer de impact (fără căptușeală) White S R

Cod articol: A742WHRS
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
Culoarea Weiß
Mărimea mănuşilor 7

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A742WHRS
EAN / GTIN 5036108411658
Număr producător A742WHRS

Descriere

Descriere:

Experimentați durabilitatea și rezistența la impact de neegalat cu mănușa noastră pentru șoferi de impact. Designul degetului mare cu cheie asigură o flexibilitate și un confort optimi, permițând un control și o prindere precisă. Aceste mănuși sunt special concepute pentru protecția împotriva impactului de energie medie, ceea ce le face ideale pentru sarcini solicitante. Confecționați din piele de înaltă calitate, aceștia oferă o durabilitate excepțională și o performanță fiabilă. În plus, aceste mănuși oferă protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C, asigurând siguranța în medii cu temperaturi ridicate.

Caracteristică:

  • Rezistenta superioara si la impact
  • Pentru protecție împotriva impactului cu energie medie
  • Manusi clasice de piele
  • Degetul mare Keystone
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Mansete elastice
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Material:

Material: Piele bovina; TPR;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături