Descriere:
Experimentați durabilitatea și rezistența la impact de neegalat cu mănușa noastră pentru șoferi de impact. Designul degetului mare cu cheie asigură o flexibilitate și un confort optimi, permițând un control și o prindere precisă. Aceste mănuși sunt special concepute pentru protecția împotriva impactului de energie medie, ceea ce le face ideale pentru sarcini solicitante. Confecționați din piele de înaltă calitate, aceștia oferă o durabilitate excepțională și o performanță fiabilă. În plus, aceste mănuși oferă protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C, asigurând siguranța în medii cu temperaturi ridicate.
Caracteristică:
- Rezistenta superioara si la impact
- Pentru protecție împotriva impactului cu energie medie
- Manusi clasice de piele
- Degetul mare Keystone
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Mansete elastice
- Model nou
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
Material:
Material: Piele bovina; TPR;