Manusa Powertool Pro - High Performance Black L R

Cod articol: A740BKRL
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A740BKRL
EAN / GTIN 5036108218233
Număr producător A740BKRL
L-Număr L01840 265

Descriere

Descriere:

Combinand confort, durabilitate, rezistenta la impact si un design elegant, Powertool Pro este ideal pentru muncitorii care lucreaza cu unelte si componente mici.

Caracteristică:

  • Manusa de inalta performanta multifunctionala
  • Varful degetului mare, al degetului mijlociu si al indexului sunt lasate deschise pentru dexteritate
  • Palmă din piele sintetică foarte durabilă
  • Palme ranforsate
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Piele Sintetica; Cauciuc; Elastic; Bumbac; Poliester; TPR

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături