Mănușă de impact din nitril Grip 15 Black XXL R

Cod articol: A715K8RXXL
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 11

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A715K8RXXL
EAN / GTIN 5036108414178
Număr producător A715K8RXXL

Descriere

Descriere:

Experimentați cele mai bune condiții de siguranță și performanță cu mănușa noastră avansată, proiectată de experți pentru a oferi o protecție la impact de neegalat și o versatilitate extraordinară. Conceput special pentru protecția împotriva impactului cu energie redusă, acesta protejează împotriva sarcinilor solicitante. Compatibilă cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil, această mănușă permite o interacțiune perfectă, fără a fi nevoie să fie îndepărtată. Potrivită pentru mediile de descărcare electrostatică (ESD), aceasta oferă protecție esențială în zonele sensibile.

Caracteristică:

  • Pentru protecție împotriva impactului cu energie redusă
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Anti-static
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Material:

Material: Nailon; Elastic; Elastan; Fibra de Carbon; TPR;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături