Mănușă MR13 ESD PU Palm (Pk12) Grey/White L R

Cod articol: A699G6RL
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
Culoarea Grau/Weiß
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A699G6RL
EAN / GTIN 5036146015061
Număr producător A699G6RL

Descriere

Descriere:

Mănușă de nivel C rezistentă la tăieturi pentru protecție împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite. Înveliș din poliester și fibră de carbon de 13 g care deviază electricitatea statică. Un croșeu întărit pentru degetul mare pentru o durabilitate sporită. Acoperire PU în palmă pentru o aderență și dexteritate excelenta. Ideală pentru utilizare în industria auto, asamblarea de electronice, testare și lucrări de precizie. Potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil. Se vinde in pachete de 12 perechi

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Grad de finete impletitura 13
  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Anti-static
  • Se vinde in pachete de 12 perechi
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliester; Fibra de otel; Fibra de Carbon; Elastan;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături