AHR 10 Captuseala Manusi Food Grey L R

Cod articol: A657GRRL
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
Culoarea Grau
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A657GRRL
EAN / GTIN 5036108360796
Număr producător A657GRRL

Descriere

Descriere:

Mănușă sigură pentru alimente, concepută pentru a obține o protecție maximă la Nivelul de Tăiere F. Căptușeala de calibru 10 asigură o durabilitate excepțională. Construcția cu nivel scăzut de scame previne contaminarea alimentelor. Vândută ca o singură mănușă. Testată pentru 20 de spălări la temperaturi de până la 92°C. Ambidextră pentru a se potrivi utilizatorilor dreptaci sau stângaci.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Se poate spăla la mașină până la 92°C
  • Vândută ca o singură mănușă.
  • Ambidextru ce se potrivește utilizatorilor stângaci și dreaptaci
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Siguranță alimentară CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Material:

Material: HPPE; Fibra de otel; Poliester; Nailon; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături