Descriere:
Experimentați confortul, dexteritatea și sensibilitatea supremă cu mănușa noastră super ușoară și ecologică. Căptușeala din poliester reciclat și elastan de 15 g, acoperită cu spumă moale de nitril, asigură o aderență excelentă în condiții uscate și umede. Cu degetul mare ranforsat pentru protecție și durabilitate suplimentare. Compatibil cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil, acesta oferă o interacțiune perfectă fără a fi necesară îndepărtarea. Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă.
Caracteristică:
- Fabricat folosind poliester reciclat
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Creat special pentru dispozitive touchscreen
- Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Creat pentru adaptare confortabila
- Certificare CE
- Model nou
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester reciclat ; Elastic;