Manusa DermiFlex Ultra Grey/Black S R

Cod articol: A352G8RS
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
Culoarea Grau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 7

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A352G8RS
EAN / GTIN 5036108312399
Număr producător A352G8RS

Descriere

Descriere:

DermiFlex Ultra oferă o protecție suplimentară împotriva apei, uleiului și grăsimii datorită unei imersiuni suplimentare de 3/4 față de A350. Căptușeala din nailon foarte ușoară, de calibru 15, are o palmă moale din spumă de nitril pentru cel mai bun confort, dexteritate și sensibilitate.

Caracteristică:

  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Impregnata 3/4 pentru protectie sporita
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Ușor și confortabil
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături