Descriere:
Căptușeala din nailon foarte ușoară, de calibru 15, are o palmă moale din spumă de nitril pentru cel mai bun confort, dexteritate și sensibilitate. Rezistenta la uleiuri in conditii de temperaturi ridicate si umiditate.
Caracteristică:
- Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Nivel de abraziune 4 EN
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Ușor și confortabil
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;