Manusa DermiFlex Black XL R

Cod articol: A350BKRXL
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A350BKRXL
EAN / GTIN 5036108203154
Număr producător A350BKRXL
L-Număr L01840 561

Descriere

Descriere:

Căptușeala din nailon foarte ușoară, de calibru 15, are o palmă moale din spumă de nitril pentru cel mai bun confort, dexteritate și sensibilitate. Rezistenta la uleiuri in conditii de temperaturi ridicate si umiditate.

Caracteristică:

  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Nivel de abraziune 4 EN
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Ușor și confortabil
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături