Mănuși Hi-Vis Grip - Latex Orange/Black L B

Cod articol: A340ORBL
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
Culoarea Orange/Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A340ORBL
EAN / GTIN 5036108246304
Număr producător A340ORBL

Descriere

Descriere:

Mănușa Hi-Visis utilizează cea mai recentă tehnologie de spumă de latex, permițând în același timp utilizatorului să fie văzut cu ușurință. Modelul A340 oferă cel mai înalt nivel de confort și o aderență excelentă în medii umede și uscate. Dimensiunile mai mici (4,5,6) sunt potrivite pentru copii.

Caracteristică:

  • Impregnare cu spuma de latex
  • Captuseala Hi-Vis
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Ofera cel mai ridicat nivel de confort
  • Certificare CE
  • Spate deschis pentru respirabilitate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Nivel de abraziune ANSI 2
  • Model nou
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături