Dermi-Grip NPR15 Nitrile Sandy Orange/Black M R

Cod articol: A335O8RM
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
Culoarea Orange/Schwarz
Mărimea mănuşilor 8

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A335O8RM
EAN / GTIN 5036108341238
Număr producător A335O8RM

Descriere

Descriere:

Căptușeala durabilă din poliester de calibru 15 combinată cu un strat de nisip nitrilic pentru o aderență și dexteritate excepționale în toate condițiile. Combinația perfectă de confort și valoare, ideală pentru lucrări complicate. ,

Caracteristică:

  • Impregnare nitril
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Ușor și confortabil
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături