Descriere:
Experimentați o aderență și o performanță de neegalat cu acoperirea noastră unică de nitril încrețit. Performanța sa excepțională de aderență în toate direcțiile vă asigură că veți păstra controlul, indiferent dacă este vorba de condiții umede sau uleioase. Căptușeala fără cusături de 13 gauge adaugă un strat de durabilitate, făcând aceste mănuși durabile și fiabile. Cu o protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C, acestea oferă liniște în mediile cu temperaturi ridicate. Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă.
Caracteristică:
- Durabilitate si priza excelente in conditii umede sau uscate
- Acoperire unică de nitrilic încrețit
- Grad de finete impletitura 13
- Finisaj antimicrobian Texpel Micro TM, omoara 99,9% din bacterii.
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Palma texturata
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: Poliester; Elastic;