Mănușă pentru ecran tactil cu puncte din PVC Grip 13 (Pk12) Grey/Black XL R

Cod articol: A312G8RXL
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
Culoarea Grau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A312G8RXL
EAN / GTIN 5036146018130
Număr producător A312G8RXL

Descriere

Descriere:

Proiectate cu o căptușeală tricotată în formă de diamant, aceste mănuși oferă o combinație de neegalat de respirabilitate, confort și dexteritate. Țesătura din plasă respirabilă asigură o circulație optimă a aerului, menținându-vă mâinile răcoroase chiar și în timpul sarcinilor intense. Cu un strat de spumă de nitril, aceste mănuși oferă o aderență excelentă atât în condiții umede, cât și în condiții uleioase, permițându-vă să mențineți controlul și precizia. Căptușeala fără sudură, de calibru 13, sporește durabilitatea, ceea ce le face fiabile pentru o utilizare pe termen lung. Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă.

Caracteristică:

  • Tesatura mesh respirabila
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Produs potrivit tuturor mediilor de lucru unde rezistenta la grasimi si uleiuri este prioritara
  • Design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Grad de finete impletitura 13
  • Certificare CE
  • Model nou
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături