Manusa Nitrile Knitwrist Navy M R

Cod articol: A300NARM
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
Culoarea Marine
Mărimea mănuşilor 8

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A300NARM
EAN / GTIN 5036108174805
Număr producător A300NARM

Descriere

Descriere:

Mănușă Nitril Knitwrist complet acoperită, concepută pentru aplicații care necesită o rezistență suplimentară la abraziune. Învelișul rezistent din nitril previne pătrunderea grăsimii, a uleiului și a apei. Potrivit pentru colectarea deșeurilor, utilități și întreținere.

Caracteristică:

  • Impregnare nitril
  • Căptușeală de calibru 12 pentru dexteritate
  • Impregnata total
  • Captuseala de bumbac tricotat Knitwrist
  • Produs potrivit tuturor mediilor de lucru unde rezistenta la grasimi si uleiuri este prioritara
  • Nivel de abraziune 4 EN
  • Certificare CE
  • Nivel de abraziune ANSI 3

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Bumbac; Poliester; Captuseala Jersey;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături