LUKAS SLTflex disc lamelar universal cu clapetă lamelară Ø 115 mm filet 5/8-11 / zirconiu aluminiu granulație 80 / plat

Cod articol: A272811508018
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A272811508018
EAN / GTIN 4027497363520
Număr producător A272811508018

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Ideal pentru rectificarea sudurilor de colț - Rotunjește perfect rosturile de sudură - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Acoperire abrazivă mereu proaspătă în timpul utilizării: uzura expune lamelele subiacente - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de fixare - Design flexibil: Nu există aproape deloc vibrații în timpul utilizării - Fabricat în mod ecologic cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Prelucrează eficient chiar și materiale mai dure - Niciun contact al suportului cu piesa de prelucrat: se previne deteriorarea - Durată lungă de viață - Economie de timp datorită suprafeței de contact flexibile - Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Miezul mic de rășină cu filet M14 al Wekrzeug permite o proiecție mare a clapetei. Prin urmare, roata de șlefuit este flexibilă, se adaptează la suprafețe neuniforme și necesită puțină forță de lucru. Acest lucru o face ideală pentru rectificarea sudurilor de colț, cu o durată de viață lungă. Deteriorarea piesei de prelucrat de către suport este imposibilă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Caracteristică:

Forma sculei: dreaptă
Mărimea boabelor: 80
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: SLTflex - seria iQ
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: 5/8″ BSW filet interior mm
Diametrul sculei: 115 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Miezul mic de rășină cu filet M14 al Wekrzeug permite o proiecție mare a clapetei. Prin urmare, roata de șlefuit este flexibilă, se adaptează la suprafețe neuniforme și necesită puțină forță în timpul lucrului. Acest lucru o face ideală pentru rectificarea sudurilor de colț, cu o durată de viață lungă. Deteriorarea piesei de prelucrat de către suport este imposibilă.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Fontă

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Degroșare: foarte potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată

Notă:

Ideal pentru rectificarea sudurii de colț - rotunjește perfect cusăturile de sudură
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Construcție flexibilă: aproape nici o vibrație în timpul utilizării
Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii