Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Fantele de răcire previn decolorarea albastră: Acest lucru înseamnă mai puține retușuri și asigură un rezultat bun al suprafeței - Înveliș abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente - Lucru sigur chiar și la viteze și temperaturi de strunjire ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Taie eficient și materiale mai dure - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Un suport din plastic ușor asigură o greutate redusă și o manevrare ușoară a sculei. Fantele de răcire integrate permit o rectificare la rece, ceea ce evită reprelucrarea din cauza decolorării albastre. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca la prima utilizare. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă a clapelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Caracteristică:
Forma sculei: dreaptă
Mărimea boabelor: 40
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Designul discului abraziv: SLTK cu suport de plastic, drept
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Un suport din plastic ușor asigură o greutate redusă a sculei și o manevrare ușoară. Fantele de răcire integrate permit o rectificare la rece, ceea ce evită reprelucrarea din cauza decolorării albastre.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Îndepărtați vopseaua: recomandat
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Rectificare aspră: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Fantele de răcire previn decolorarea albastră: Acest lucru înseamnă mai puține retușuri și asigură un rezultat bun al suprafeței.
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii
Taie eficient chiar și materiale mai dure