Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Cu dantură fină pentru cele mai bune rezultate de suprafață - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Unealtă cu funcționare lină, cu puține vibrații și fără zdrăngănit datorită danturii fine - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Dantură fină a acestui fișier rotativ oferă cele mai bune rezultate de suprafață și este, de asemenea, deosebit de netedă. Nu se produce nici un zgomot sau blocaj - aveți un control optim.
Caracteristică:
Forma sculei: Rotund
Lungime totală: 65 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 12 mm
Dințișor: ZF2 dințișor transversal foarte fin
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Dantură fină a acestui fișier rotativ oferă cele mai bune rezultate de suprafață și este deosebit de netedă. Fără zdrăngănit sau prindere - aveți un control optim.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Măcinare fină: -
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Cu dantură fină pentru cele mai bune rezultate de suprafață
Unealtă cu funcționare lină, cu puține vibrații și fără zdrăngănituri datorită dinților fini
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate