{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 1.100 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 2.565 mm | |
Număr de compartimente | 6 | |
Recomandat pentru format tablă | 2500×1250 mm | |
Capacitate portantă per compartiment | 1.500 kg | |
Greutate | 295 kg | |
Tip produs | Raft pentru table |
Cod articol | 992104 25 | |
EAN / GTIN | 4251305418366 | |
Număr producător | 130500065 |