{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă consolă | 400 kg | |
Înălţime raft consolă | 2.500 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 100 mm | |
Model pentru montaj | Console înşurubate | |
Adâncime consolă | 400-600 mm | |
Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 | |
Înălţimea raftului | 2.500 mm | |
Lăţime raft | 3.750 mm | |
Adâncime unilaterală | 400 mm | |
Distanţă între coloane = lăţimea sertarului | 1.250 mm | |
Dimensiuni de montare | 3.814 mm | |
Număr de coloane cu rafturi | 4 | |
Număr de rafturi | 3 | |
Număr de niveluri | 5 | |
Număr de console unilaterale | 16 | |
Capacitate portantă per braţ de susţinere | 400 kg | |
Capacitate portantă per coloană inclusiv primul nivel inferior | 2.000 kg | |
Tip produs | Raft cu consolă |
Cod articol | 991711 3750 | |
EAN / GTIN | 2050001760432 |