Nivel de depozitare din tablă de oţel galvanizată, Lăţime 2500 mm, Adâncime: 400mm

Cod articol: 990805 400
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 400 kg
Grosimea raftului de depozitare 40 mm
Material galvanizat
Lăţime 2.500 mm
Adâncime 400 mm
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990805 400
EAN / GTIN 4004514202048
Număr producător 15830

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături