Raft de depozitare 1 raft de bază, 2 rafturi anexate, Adâncime 500 mm, Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare: 2000/1000mm

Cod articol: 990532 2000/1000
Reducere
580,32 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Dimensiuni de montare 3072×536 mm
Număr de rafturi de depozitare 15
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990532 2000/1000
Număr producător 990532 2000/1000

Descriere

Execuţie:

Cadru cu profil T şi raft de depozitare galvanizate. Disponibil cu o greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft de depozitare. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat.
Greutate suportată pe raft: la înălţimea de 2000 mm, 1300 kg.

Aplicaţie:

Ideal pentru industrie, meşteşugari, comerţ, administraţie, arhivă, etc. - utilizare optimă a spaţiului.

Notă:

  • Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Accesibile dintr-o singură parte, întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
  • Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.
  • Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.