{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 40 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 53 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Material | galvanizat | |
Înălţime | 2.281 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 1.313 mm | |
Lăţimea liberă a raftului de depozitare | 1.282 mm | |
Capacitate portantă per raft | 150 kg | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990461 2281/1300 | |
Număr producător | 6671027 |