Tavă pentru butoiaşe, plastic 18/5S l

Cod articol: 981350 18/5S
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de captare 18 l
Înălţime 80 mm
Lăţime 560 mm
Adâncime 430 mm
Înălţime interioară 80 mm
Lăţime interioară 530 mm
Adâncime interioară 380 mm
Material PE
Orificiu de golire nu
Greutate 0,8 kg
Tip produs Tavă pentru butoiaş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981350 18/5S
Număr producător 981350 18/5S

Descriere

Execuţie:

Tăvi din plastic pentru butoiaşe, rezistente la acizi, leşii, uleiuri etc. Cu o greutate mică, robuste.
Tavă din PE neagră.

Aplicaţie:

Ca tavă pentru scurgere, pentru lucrări de curăţare etc.

Livrare:

5 tăvi Cod 981350 Ref.18.

Notă:

Tăvi fără aprobarea Institutului German pentru Tehnologia Construcţiilor (DIBt). Vă rugăm să respectaţi prevederile şi dispoziţiile din ţara dumneavoastră.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături